Flügeltürenschrank, akustisch wirksam, HxBxT 1516 x 1000 x 432 mm, 3 Fachböden, weißaluminium / gelbgrün. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschr...
9900039915, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/7035) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlble...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegelige...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 525 x 550 x 800 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer Tür mit Lüft...
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlbechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden ver...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 445 mm Glas-Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag rechts verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierun...
Der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY liefern wir Ihnen wahlweise mit 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen und mit oder ohne Griff. Jeder Flügeltürenschrank SOLUS PLAY ist 800 mm breit. 19 mm starke, beidseitig mel...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Farbe Buche | GF1759 Flügeltürenschrank Porto BxTxH 800 x 425 x 1920 mm 4 Fachböden 5 Ordnerhöhen Buche
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam, HxBxT 1516 x 1200 x 432 mm, 3 Fachböden, anthrazitgrau / anthrazitgrau. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Akte...
9900039920, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/7035) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlble...