Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 5OH B1000xT442xH1869 an/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/534/a012534g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/534/a012534g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820114481
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820114481
EAN/GTIN:
     4003969066144
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank endless 1.000 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) 4 Fachböden Holz Farbe: lichtgrau anthrazit metallic
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 1.869 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank endless
Stärke der Rückwand:
8
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank mit 4 fachböden lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,68*
€ 752,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,38*
€ 745,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,45*
€ 733,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,25*
€ 657,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.