Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußb...
mit Schließfach oben, darunter 3 höhenverstellbare Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380 mmWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 1· Innentiefe: 3...
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Lichtgrau mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-LGLG Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular a...
Feuergeschützte Flügeltürenschränke 2-türig · Allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102 · Flügeltüren lagern oben un...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel · mittige Türverstärkung · Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden · mit 4...
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung...
Stahlboden für Großraum-Flügeltürenschrank Breite x Tiefe 1200 x 600 mm Traglast 80 kg Aus Stahl Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Varianten: 405050-0001 zinkgelb RAL 1018 ...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußb...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Verteilerschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktis...
Der Schrank Nevada hat ein Mass von 800 mm Breite, bei 445 mm Tiefe und 825 oder 1155 mm Höhe. Somit bietet der Schrank Nevada hinter seinen Holztüren Stauraum für zwei Ordnerhöhen. Der Schrank Nev...
Da ist noch Luft nach oben. Diese Aussage gilt nicht nur für Preise von Sportwagen, sondern auch für alle Regale und Schränke des Systems TETRIS WOOD bis zu fünf Ordnerhöhen bei entsprechender Raum...