Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellboden 60kg f. FT-Schrank,B1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellboden 60kg f. FT-Schrank,B1000
Verstellboden 60kg f. FT-Schrank,B1000
Verstellboden 60kg f. FT-Schrank,B1000
Verstellboden 60kg f. FT-Schrank,B1000
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4047417506080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58108000
EAN/GTIN:
     4047417506080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Verstellböden

• Ausführung
Material: Stahlblech, verzinkt., geschlitzt, 25 mm stark.
• Lieferumfang
Inkl. 4 Bodenträger.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
60 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,55*
€ 32,10*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 34,11*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 35,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,51*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.