Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fingerhantel

  Fingerhantel  (12 Angebote unter 30.804.583 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fingerhantel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fingerhantel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer Schwarz, Grün, Edelstahl Griffverstärker (1 Angebot) 
Handmuskeltrainer 2er Set Das 2er Set Handmuskeltrainer aus Stahl kommt mit Schaumstoffgriffen aus Polyurethan (PU). Die Griffe liegen sicher und angenehm in der Hand. Das klassische Trainingswerkz...
Schildkröt
960116
€ 8,97*
pro Stück
 
 Stück
Digi-Flex Handtrainer Fingertrainer Unterarmtrainer Fingerhantel, 0,7 kg GELB (2 Angebote) 
Mit dem Digi-Flex Hand- und Fingertrainer kräftigen und stärken Sie die Finger und Handmuskulatur. Durch das Fingertraining wird die Fingerbeweglichkeit, die Koordination des Muskelspiels in Hand u...
CanDo
21080
€ 22,60*
pro Stück
 
 Stück
Deuser Handgrip Widerstand ca.15kg (1 Angebot) 
Das Trainingsgerät zur optimalen Stärkung der Hand- und Unterarmmuskulatur. Produktdetails: verchromte Federringe | ergonomische Griffe aus weichem Schaumstoff | Widerstand ca. 15 kg | VE 1 Stück.
Deuser
SH441770
€ 17,07*
pro Stück
 
 Stück
Gymstick Handtrainer mit Zähler Fingerhantel (1 Angebot) 
Gymstick Handtrainer Mithilfe des Gymstick Handtrainers mit Zähler können Griffkraft und Unterarmmuskulatur gezielt trainiert und gestärkt werden. Dank des integrierten Zählers kann der Anwender se...
Gymstick
CS-1246
€ 23,76*
pro Stück
 
 Stück
Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer (1 Angebot) 
2er Set Handmuskeltrainer aus Stahl mit Schaumstoffgriffen, Federkraft 12-15kg. Die ergonomisch gestalteten Griffe liegen sicher und angenehm in der Hand. Das klassische Trainingswerkzeug zum Aufba...
Schildkröt
960022
€ 11,00*
pro 2 Stück
 
 Satz
Digi-Flex Handtrainer Fingertrainer Unterarmtrainer Fingerhantel, 1,4 kg ROT (2 Angebote) 
Mit dem Digi-Flex Hand- und Fingertrainer kräftigen und stärken Sie die Finger und Handmuskulatur. Durch das Fingertraining wird die Fingerbeweglichkeit, die Koordination des Muskelspiels in Hand u...
CanDo
21081
€ 22,51*
pro Stück
 
 Stück
Sport-Thieme Handtrainer "Handgrip" (1 Angebot) 
Kräftigt Hand- und Unterarmmuskeln in Reha und Sport Fördert die Beweglichkeit der Finger Stufenlos einstellbar von 5 - 20 kg Rutschfeste Griffe ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme leg...
Sport-Thieme
AHG6434-B-Non-P
€ 11,46*
pro Stück
 
 Stück
Digi-Flex Handtrainer Fingertrainer Unterarmtrainer Fingerhantel, 2,3 kg GRÜN (2 Angebote) 
Mit dem Digi-Flex Hand- und Fingertrainer kräftigen und stärken Sie die Finger und Handmuskulatur. Durch das Fingertraining wird die Fingerbeweglichkeit, die Koordination des Muskelspiels in Hand u...
CanDo
21082
€ 22,42*
pro Stück
 
 Stück
Digi-Flex Handtrainer Fingertrainer Unterarmtrainer Fingerhantel, 3,2 kg BLAU (2 Angebote) 
Mit dem Digi-Flex Hand- und Fingertrainer kräftigen und stärken Sie die Finger und Handmuskulatur. Durch das Fingertraining wird die Fingerbeweglichkeit, die Koordination des Muskelspiels in Hand u...
CanDo
21083
€ 22,33*
pro Stück
 
 Stück
Digi-Flex Handtrainer Fingertrainer Unterarmtrainer Fingerhantel, 4,1 kg SCHWARZ (2 Angebote) 
Mit dem Digi-Flex Hand- und Fingertrainer kräftigen und stärken Sie die Finger und Handmuskulatur. Durch das Fingertraining wird die Fingerbeweglichkeit, die Koordination des Muskelspiels in Hand u...
CanDo
21084
€ 22,41*
pro Stück
 
 Stück
Fingerhanteln Handtrainer Unterarmtrainer Fingerhantel Handkrafttrainer Fitness (1 Angebot) 
Fingerhanteln zum Training der Hand- und Unterarmmuskulatur, 1 Paar.
Sport-Tec
03855
€ 5,30*
pro Paar
 
 Paar
Handtrainer Handgrip Sport, Unterarmtrainer, Fingertrainer, Widerstand 10-40 kg (1 Angebot) 
Der Handtrainer Handgrip ist ein effektives Trainingsgerät zum Training von Griffkraft und Unterarmmuskulatur. Der Widerstand des Handtrainers ist stufenlos von 10 kg bis 40 kg verstellbar. Die rut...
Sport-Tec
21103
€ 9,53*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fingerhantel
^

Was ist eine Fingerhantel?

Die Fingerhantel wird auch als „Gripper“ bezeichnet. Sie dient der Stärkung der Unterarmmuskulatur und soll die Griffkraft verbessern. Die Fingerhantel setzt sich aus zwei Griffen zusammen, die durch eine Feder miteinander verbunden sind. Der Übende drückt die beiden Griffe zusammen und übt so einen Druck auf die Feder aus, was die Muskulatur beansprucht.

Über das Training entscheidet der Federwiderstand

Das Wichtigste bei einer Fingerhantel ist die Feder, welche die beiden Griffe spannt und entspannt. Je nachdem, wie groß der Widerstand der Feder ist, ist das Training entsprechend anstrengend.
Die handelsüblichen Hanteln besitzen einen Widerstand zwischen 30 und 45 lbs. Im Vergleich zu Fingerhanteln, die einen Widerstand zwischen 100 und 1.500 lbs haben, sind die verbreitetesten Fingerhanteln relativ schwach. Im Normalfall wird eine Ringspannfeder verwendet.

Der Kunststoffgriff sorgt für den nötigen Halt

Der Griff besteht bei den meisten Fingerhanteln aus Kunststoff. Er besitzt eine wellenförmige Seite, die den Halt der Finger gewährleistet. Der Griff ist relativ hart und drückt beim Spannen der Feder auf die Handinnenfläche, was auf die Dauer unangenehm sein kann. Um diesem entgegenzuwirken, gibt es Griffe, die über eine Luftpolsterung verfügen.

Verstellbare Fingerhanteln

Eine Alternative zu den konventionellen Fingerhanteln sind die verstellbaren Gripper. Durch den Austausch der Widerstandskappen, kann das Training den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Die Widerstände sind in mehreren Gewichtsklassen erhältlich, so dass das Training langsam gesteigert werden kann.
Weitere, häufig verwendete Hanteln sind beispielsweise Kurzhantel, Fausthanteln oder Langhanteln.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.