Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer Schwarz, Grün, Edelstahl Griffverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer Schwarz, Grün, Edelstahl Griffverstärker
Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer Schwarz, Grün, Edelstahl Griffverstärker
Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer Schwarz, Grün, Edelstahl Griffverstärker
Schildkröt Fitness Handmuskeltrainer Schwarz, Grün, Edelstahl Griffverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110850943
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960116
EAN/GTIN:
     4000885601169
Suchbegriffe:
Fingerhantel
Fingertrainer
Handtrainer
handtrainer schildkröt
Handmuskeltrainer 2er Set

Das 2er Set Handmuskeltrainer aus Stahl kommt mit Schaumstoffgriffen aus Polyurethan (PU). Die Griffe liegen sicher und angenehm in der Hand. Das klassische Trainingswerkzeug zum Aufbau der Hand- und Unterarmmuskulatur. Das vielseitige Fitnesssortiment der Marke Schildkröt bietet seit 2013 eine große Auswahl an Kleinfitnessgeräten für den Gebrauch zu Hause oder unterwegs. Durch den hohen Bekanntheitsgrad konnte sich Schildkröt im Fitnessbereich sehr schnell im Markt etablieren. Heute decken renommierte Fachhändler den Bereich Kleinfitnessgeräte mit Schildkröt ab. Zusätzlich wurde Schildkröt in der Rubrik „Fitness“ erst kürzlich und zum zweiten Mal in Folge von den Händlern Deutschlands in der SAZ zum „Besten Hersteller“ des Jahres gekürt. 7 Jahre nach Markteinführung erneuert die deutsche Traditionsmarke in ihrem Fitness-Segment den Markenauftritt komplett und präsentiert für das Jahr 2020 ein neues, dynamisches und ansprechendes Verpackungskonzept. Der neue Look passt sich optimal an die aktuellen Trends und Marktgegebenheiten an. Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit Arnd Peiffer auch den derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene Wahl-Bayer Peiffer blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet, der als höchste Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt. Schildkröt bietet eine Vielzahl von Trainingsmethoden und Anweisungen für seine Fitness Produkte. Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder besuchen Sie unsere Website, um Tipps und Schulungsvideos zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Produkttyp
Griffverstärker
Materiallgriff
Schaum
Weitere Suchbegriffe: fingerhantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.