Gesichtsmaske FFP2 5-lagig Diese Einweg Schutzmaske besteht aus fünf Schutzschichten in einem hautfreundlichen Material. Ihr 3D-Design ermöglicht einen passgenauen Sitz über Nase und Mund, sodass k...
ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen zwei Kopfbänder, biegsamer Nasenbügel sowie weiches Nasenkissen sehr angenehmer Tragekomfort minimaler Atemwiderstand für einfaches Aus- und Einatmen Sp...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz Ausführung: • Behälter aus ABS-Kunststoff • Mit Gebotszeichen • Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme • Befestigungsmaterial ...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1330 V FFP3 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Ate...
3M™ filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 8833 FFP3R D,Kat.III,Ausatemventil,10/VE 3M™ partikelfiltrierende Halbmaske (Feinstaubmaske) 8833 FFP3R D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001+A1:2009, mit Cool-F...
Smart - FFP2 NR D Atemschutzmaske mit Klimaventil® Neben der ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort ...
3M Atemschutzmaske Premium 8835+, Schutzstufe FFP3D, 5 Stück Dolomit-Staub-Prüfung, für mehr als eine Arbeitsschicht einsetzbar vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit extra breite,...
Partikelmaske FF P2 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nas...
Das Martcare® Sortiment bietet eine kosteneffiziente Lösung, bei der die Gebrauchstauglichkeit an erster Stelle steht. JSP geht bei der strengen Chargenprüfung keine Kompromisse ein, um sicherzuste...
EN 149 FFP 3D, mit AV, uml. Dichtlippe, Feinstaubmaske nach EN149 FFP-3D - umlaufende Dichtlippe - einstellbare Kopfbänder - mit Ausatemventil - 5 Stück in der Verpackung - 100 Stück im Karton
FFP2 Maske BBE zweifach faltbar Einweg-Schutzmaske FFP2 NR Mundschutz mit CE-Kennzeichnung BBE FFP2 NR Schutzmaske Die BBE FFP2 Schutzmaske beweist sich durch einen herforagenden Tragekomfort dank ...