Made in Germany. Die schwarze Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 ...
FFP2 Maske BBE zweifach faltbar Einweg-Schutzmaske FFP2 NR Mundschutz mit CE-Kennzeichnung BBE FFP2 NR Schutzmaske Die BBE FFP2 Schutzmaske beweist sich durch einen herforagenden Tragekomfort dank ...
Klassiker - FFP1 NR D Atemschutzmaske ohne Klimaventil® Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers...
Komfortable FFP3 Feinstaubmaske ohne Klimaventil Beschreibung: Hohe Tragekomfort durch weichem Nasenpolster. Flexible Anpassung an Gesichtsform durch ActivForm. In Form bleibende Maske durch robust...
GIME 2575496 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10 St. Maße: 151 x 135 x 60 mm (L x B x H) 10 Stück FFP3 EN149:2001+A1...
Schutzmaske Nr. 2110 G: Gewicht: 220 g Einzelverpackung: SB-Verpackung Zum Schutz von Kleidung und Personen bei der Ausbringung von Pflanzenschutz- und Pflegemitteln
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1330 V FFP3 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Ate...
Gesichtsmaske FFP2 5-lagig Diese Einweg Schutzmaske besteht aus fünf Schutzschichten in einem hautfreundlichen Material. Ihr 3D-Design ermöglicht einen passgenauen Sitz über Nase und Mund, sodass k...
Work Serie 9000 filtr. Halb-/Feinstaubfaltmaske 9380V, FFP3NRD, Kat.III, 20/VE Work Serie 9000 filtrierende Halb-/Feinstaubfaltmaske 9380V, Kategorie III, innovative 3D Form, Farbcodierung der Schu...
Das Martcare® Sortiment bietet eine kosteneffiziente Lösung, bei der die Gebrauchstauglichkeit an erster Stelle steht. JSP geht bei der strengen Chargenprüfung keine Kompromisse ein, um sicherzuste...
FFP2 Masken Atemschutzmasken faltbar ohne Ventil, 30 x hygienisch einzeln verpackt, weiß, 16,3 x 10,3 cm, zertifiziert nach CE2841 / EN 149:2001+A1:2009, PFE 94%, 30 Stück/Box, MHD 08/2024
Die FFP2 NR Atemschutzmaske ist zu einem Stück unter- verpackt, es befinden sich 50 Stück in einer Box. Die Masken sind frei von Latex und CE 2163 zertifiziert. Sie erhalten beim Kauf dieses Artike...
ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen zwei Kopfbänder, biegsamer Nasenbügel sowie weiches Nasenkissen sehr angenehmer Tragekomfort minimaler Atemwiderstand für einfaches Aus- und Einatmen Sp...