FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 25A 5SV4412-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 100 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0KK13FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die p...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0GV01FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V, Großverpackung 36 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
FI-Schutzschalter Typ F PFIM-25/2/03-G/FFehlerstromschutzschalter PFIM-F, 2-polig, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: ...