PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm² Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. • Feuchtraumleitung 5-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: g...
Faber Kabel 20020-100 Mantelleitung NYM-J 5 G 1.50 mm² Grau 100 m Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in...
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, ...
Anwendung Für die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Sta...
NYM-J 5x1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum 5x 1,5Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für...
1000 V Sicherheits-Kabelmesser,besonders zum Bearbeiten von Isolation von großen Kabeln, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem...
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 20 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 1,5mm² - Aderanzahl: 4 - Farb...
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, ...
Anwendung Für die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Sta...
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, ...
Installationsleitung, 53195, HELUKABEL Das 53195 ist ein halogenfreies Installationskabel mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und wird dort eingesetzt, wo im Brandfall Gefahren für Menschen...
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 5 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 2,5mm² - Aderanzahl: 3 - Farbe...