Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1022113
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00013
EAN/GTIN:
     4022873000136
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 4
- Farbe: grau, - Länge: 20

Ausführung 4x1,5qmm
Länge 20m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.