Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PVC-Mantelleitung NYM-O 4x25 RM mm² Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PVC-Mantelleitung NYM-O 4x25 RM mm² Grau
HELUKABEL PVC-Mantelleitung NYM-O 4x25 RM mm² Grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F4049
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39015
EAN/GTIN:
     4099891269463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-O
39015 HELUKABEL PVC-Mantelleitung NYM-O 4x25 RM mm² Grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Mantelleitung
Außendurchmesser:
25.8 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nym-o 4x16, nym-o, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hausanschlusskabel, Hausinstallationskabel, Installationskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 26,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 30,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 26,10*
€ 31,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 26,08*
€ 31,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,72*
€ 25,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2.610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.