Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79869974
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     1105-2
EAN/GTIN:
     4250493100503
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Expert Power Control 1105-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk. Das Gerät verfügt über einen Lastausgang mit Schutzkontakt-Anschluss zu max. 16 A (Expert Power Control 1105-1) oder IEC-Anschluss zu max. 10 A (Expert Power Control 1105-2). Dieser Power Port ist über ein Webinterface, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Es sind zwei Energiezähler integriert und es können eine Vielzahl elektrischer Größen gemessen werden. Die Power Distribution Unit verfügt über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.

Dank Sensoranschluss können mit optional erhältlichen Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden. Dabei kann der angeschlossene Verbraucher bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Schwellenwerte durch den IP-Watchdog geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Ausgangsleistung (max.)
1.5 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Technische Details
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux tool
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 213,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.