PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger ...
BKL Electronic 1507002/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m Nachrichten-Leitung - 50 m Installationsleitung für Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuc...
100m J-Y(St)Y 4x2x0,6 / Ring Installationsleitung zur Fernsprechübertragung sowie für Fernwirk-, Mess- und Signalzwecke. Verlegung nach DIN VDE 0800 Teil 1 in trockenen und feuchten Betriebsstätten...
Telefonleitung J-Y ST Y grau Installationskabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen - Länge: 20 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 0,6mm - Aderanzahl: 8 - Farbe: grau, - Läng...
Telefonleitung J-Y ST Y grau Installationskabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen - Länge: 50 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 0,6mm - Aderanzahl: 8 - Farbe: grau, - Läng...
Fernsprechkabel fur Erdverlegung A-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Alle Au?enkabel sind grundsatzlich zur Verwendung in allen Betriebsstatten zugelassen. Einschrankungen fur Grubenb...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 S FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlun...