Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel fur Erdverlegung VDE0816


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0243520
Hersteller:
     Voka Vogtlandisches Kabelwerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046725046257
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Fernsprechkabel fur Erdverlegung A-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Alle Au?enkabel sind grundsatzlich zur Verwendung in allen Betriebsstatten zugelassen. Einschrankungen fur Grubenbaue siehe DIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit au?erem PE-Mantel sind ohne ausreichende Schutzma?nahmen fur feuer- oder explosionsgefahrdete Betriebstatten nicht zulassig. Alle Bauarten sind fur Starkstrom- Installationszwecke nicht zugelassen. Kabel mit Isolierhulle und Mantel aus Polyathylen in Bundelverseilung nach DIN VDE 0816 Teil 1 enthalten Stern- Vierer und werden vorwie- gend niederfrequent, nur im Stamm und vorzugsweise unbespult betrie- ben. Sie werden z.B. als Ortsanschlu?-und Ortsverbindungskabel, als Bahnhofsfernmeldekabel und in Industrieanlagen verwendet. PE- isolierte Kabel durfen Adern mit in regelma?igem Abstand durch- brochener Isolierhulle zur Isolationsuberwachung enthalten. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkenn- zeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbundel e 5 oder 10 Grundbundel zum Hauptbundel und Grund- und Hauptbundel zur Kabelseele verseilt. Seelenbewicklung Mantel: Schichtenmantel = Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschwei?t Mantel-kennzeichnung: fortlaufend Fernsprech- Handapparat und Metermarkierung wei? Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prufspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 /km 73,2 /km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazitat: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71436*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24436*
€ 1,48079
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06436*
€ 1,26659
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99436*
€ 1,18329
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93436*
€ 1,11189
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90436*
€ 1,07619
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71436*
€ 0,85009
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.