Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Ltg. J-Y(ST)Y 4x2x0,6 500m Trommel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-312.200-4.500
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     30012000 500m TR
EAN/GTIN:
     4028232157909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
  • Mantelleitung
  • zur festen Verlegung
  • aufgewickelt auf einer 500 m Holz-Einwegtrommel
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, datenkabel 4x2x0,6mm, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, 2YY, A-02YS(L)2Y, Installationskabel, JE-LiHH, JE-LiY(St)Y, JE-LiYCY, JE-YCY, J-Y(St)Y BMK, J-Y(St)Yh, J-YY BMK, A-2Y(L)2Y, Außenkabel, Bezirkskabel, BMK, Brandmeldekabel, Fernmeldeleitung, JE-Y(ST)Y, JE-Y(St)Yv, JE-Y(St)YY, J-H(ST)H, J-HH, Kabel, J-H(St)H BMK, Telefonkabel, YV-Schaltdraht, A-02YS(St)(Zg)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-2YF(L)2Y, AJ-PLEB2Y, J-2Y(ST)Y, JE-H(ST)H, JE-H(St)HRH, JE-LIHCH, JE-LiYY, J-YY, LIY, Ortskabel, Telekommunikationskabel, Fernmelde-Marinekabel, Fernmelde-Schiffskabel, F/FTP, F/UTP, FTP-Kabel, FMGCG, FMGSGO, FMSGSGO, AJ-2Y2YDB2Y, AJ-2Y2YV, A-2Y2YV, A-2YYBY, Bahnkabel, Bahnsignalkabel, Bahn-Signalkabel, Busleitung, Buskabel, Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer), UTP-Kabel, S-STP-Kabel, SF/UTP, S-FTP-Kabel, STP-Kabel, S-YY, S-Y(ST)CY, S-Y(ST)Y, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Twisted Pair-Kabel, PiMF-Leitung, S/FTP, Schiffs-Datenkabel, Schiffskabel, Schiffs-Kommunikationskabel, Marinekabel, J-02Y(ST)CH, J-02YS(ST)CH, J-02YS(ST)CY, J-02YS(ST)H, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, J-02YSCY, J-2Y(ST)CH, J-2Y(ST)CY, ISDN-Kabel, Li-2Y(ST)CH, LFMGSGO, LFMGSSGO, LFMKK, LFMSGSSGO, Telefonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5028*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6028*
€ 0,71733
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,5028*
€ 0,59833
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.