Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 mm, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 mm, grau
Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 mm, grau
Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 mm, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-Y(ST)Y 4X2X0,6
EAN/GTIN:
     4099891267698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger PVC-Isolierung, Paare in Lagen verseilt, über Verseilung Folienbewicklung, mitlaufender Beidraht und darüber eine kunststoffkaschierte Aluminiumfolie Ausführung mit Leiterduchmesser 0,6 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN VDE 0815
Anzahl der Adern:
8
Außendurchmesser:
6.6 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
0.6 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, datenkabel 4x2x0,6mm, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 67,49*
€ 80,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 63,22*
€ 75,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,90*
€ 73,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 58,41*
€ 69,51
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 58,39*
€ 69,48
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,80*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.