Leitz Sichtmappe, oben und rechte Seite offen, mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständ...
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Hellblau Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht...
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Rot Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu b...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Sichtmappe mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen.
Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, ohne Linienaufdruck. Ohne Verschluß. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für...
Sichtmappe aus PP mit 30 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attrak...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 10 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attrakti...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 20 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attrakti...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 200 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekt...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekti...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 50 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekti...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 60 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekti...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 80 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekti...
Leichte und flexible Sichtmappe um Dokumente zu schützen. Der matt strukturierte Einband schützt gegen Flecken und Kratzer. Die kristallklaren Hüllen bieten eine hohe Transparenz und ein angenehmes...
Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A...
25er Packung Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 Rot Die Fenstermappe geeignet zur Ablage einigen Unterlagen, die leicht identifizierbar sein m...
Sichthülle, oben und rechts offen, ohne Lochrand. Für Format A4, 100 Stück per Packung. Material PP-Folie, dokumentenecht. Größe (HxB): 30,7 x 21,8 cm. Ausführung: genarbt. Folienstärke: 120 µm. an...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft....
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Krea Cover, für Format DIN A4 Rot Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft....
Sichtmappe mit Exaring aus PP 500µ 20 Hüllen herausnehmbar, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit Exaringen. Die Hüllen sind herausnehmbar und versetzbar. Praktisch zum Präsentieren und ...
Sichtmappe PP Herausnehmbar 30 Hüllen transparent Rot Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 330.0 MM ha...