Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 20 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 8525E, : presenté de face
produit : 8525E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-8525E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8525E
EAN/GTIN:
     3130630085256
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 20 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Rot Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 130.0 MM Gewicht : 3380.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,36*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,11*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,17*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,99004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,15008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,94*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.