Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtmappe 39500025 DIN A4 oben/rechts offen rt 100 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125301230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500025
EAN/GTIN:
     4002432483006
Suchbegriffe:
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Sicht-Mappe
Sichtmappe
Sichtmappe mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtmappe
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Linienaufdruck vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
rot
Anzahl der Sichtlöcher:
1 Sichtloch
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: leitz sichtmappe rot a4, fenstermappe a4, fenstermappe rot a4, Aktenmappen, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 28,95*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,75*
€ 28,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,50*
€ 30,76*
3 Tage
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,27*
€ 30,90*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.