Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50105E, : presenté de face
produit : 50105E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-50105E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50105E
EAN/GTIN:
     3130630501053
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Rot Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu bedrucken und leichte Zuordnung des Inhalts. Dünner Karton, aus Recycling-Material, Blauer Engel-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 51 MM Gewicht : 1700 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 7125.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Rot
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1766*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.