aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang, 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · im Au...
UNIVERSAL-GESTÄNGE Fenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster. Schmal konstruiert, schnell montiert: Mit diesem Stangenschloss sichern Sie Ihre Terrassen- und Dopp...
aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalr...
Fenstergriff freischliessend Glutz 53020 Edelstahl matt, 4-kantstift 7x38mm Rastermechanik 4 x 90° - frei drehbar ohne Wirkung auf den Vierkant oder die Fenstermechanik, mit 3 Schlüssel Bei diesem ...
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar · automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33...
HOPPE DK Fenstergriff abschließbar, Hamburg 0700LS/U26 TBT1, 7/32-42mm, F1 Alu silberfarben HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit TBT1-Funktion und VarioFit, abschließbar: Schließung: Drehzyl...
UNIVERSAL-GESTÄNGE Fenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster. Schmal konstruiert, schnell montiert: Mit diesem Stangenschloss sichern Sie Ihre Terrassen- und Dopp...
Fenstergriff Serie New York 0810/US10 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung:...
Fenstergriff freischliessend Glutz 53021 Edelstahl matt, 4-kantstift 7x38mm Rastermechanik 4 x 90° - frei drehbar ohne Wirkung auf den Vierkant, erst bei gleicher Betätigung von Druckknopf und Fens...