HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9Weitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 7mm
UNIVERSAL-GESTÄNGE Fenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster. Schmal konstruiert, schnell montiert: Mit diesem Stangenschloss sichern Sie Ihre Terrassen- und Dopp...
aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdec...
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710/U26 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstru...
Fenstergriff Serie Hamburg 0700S/UD9020 • HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar • Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL20...
HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9Weitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 7mm· Ergänzung: D/K
aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang, 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · im Au...
UNIVERSAL-GESTÄNGE Fenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster. Schmal konstruiert, schnell montiert: Mit diesem Stangenschloss sichern Sie Ihre Terrassen- und Dopp...
aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalr...