aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalr...
DOPPELT SICHER Fenstergriff-Schloss anstelle des Fenstergriffs mit verstellbarem Stahlriegel. Zuverlässig verschließbare Fenster sollten im Hinblick auf die Sicherheit Ihres Zuhauses zur Grundausst...
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fens...
Fenstergriff Serie Luxembourg 099S/US952, 100NM Schließung H001. • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff mit Secu100®, Secustik® und VarioFit® • Abschließbar • Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-01...
Fenstergriff MEGA 32.206/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen TBT, vernickel matt, 7x38mm Befestigungsschrauben für Türstärke 40 mm im Lieferumfang enthalten.
für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil · 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integrie...
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fens...