Einhell TC-SY 700 S Farbsprühsystem 700 W Fördermenge (max.) 1000 ml/min Einhell Farbsprühsystem TC-SY 700 S Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen Geeignet zum Sprühen von...
Dank der Kombination aus bequem zu befüllenden Farbtank, komfortabler Tragemöglichkeit und der innovativen High Efficiency Airless (HEA) Technologie wird das Sprühen mit der Control 150 M zu einem ...
Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 500 P ist der ideale Helfer für kreative und ambitionierte Heimwerker: Das kompakte, handgehaltene System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen ist für ges...
Wagner Control Pro 250 M Farbsprühsystem 550 W Fördermenge (max.) 1250 ml/min Farbsprühsystem Control Pro 250 M Die Control Pro 250 M ist ein kompaktes Airless Spritzgerät mit Tragegriff für alle M...
Bosch Home and Garden PFS 5000 E Farbsprühsystem 1200 W Fördermenge (max.) 500 ml/min Farbsprühsystem PFS 5000 E Die PFS 5000E ist ein vielseitiges ALL PAINT SYSTEM. Es ist ein einzigartiges Werkze...
Wagner PP 90 Extra HEA Farbsprühsystem 800 W Fördermenge (max.) 1.3 PP 90 Extra HEA · +/- 55% weniger Sprühnebel Der Powerpainter 90 HEA ist der ideale Partner für größere Heimwerkerprojekte oder k...
Einhell TE-SY 18/90 Li-Solo Farbsprühsystem Fördermenge (max.) 1000 ml/min Einhell Power X-Change Akku-Farbsprühsystem TE-SY 18/90 Li-Solo Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsfl...
Wood&Metal Sprayer W125 Das kompakte Farbsprühsystem W 125 ist ein idealer Einstieg in die Farbsprühwelt für Erstanwender. Es ist besonders geeignet für das Verarbeiten von Lacken, Lasuren, Holzsch...
Wagner W95 Farbspritzpistole 70 W Fördermenge (max.) 140 g/min Farbspritzpistole W 95 Output-Control-System Wechselpumpe Das Einsteigermodell der neuen Generation. Optimales Spritzbild durch Output...
Wagner FC 3500 Farbsprühsystem 700 W FC 3500 Pack Die Wagner XVLP Finish Control 3500 gehört zur neuen Generation der Farbsprühsysteme, die gemeinsam mit professionellen Nutzern entwickelt wurde. D...
Wagner XVLP FineSpray 1,8 Farbsprühsystem Sprühaufsatz XVLP FineSpray 1,8 Der Wagner XVLP FineSpray Aufsatz ist vor allem für die Bearbeitung von Holz geeignet. Der braune Aufsatz eignet sich für B...