| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141230 Herst.-Nr.: 4260010 EAN/GTIN: 4006825613780 |
| |
|
| | |
| Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 500 P ist der ideale Helfer für kreative und ambitionierte Heimwerker: Das kompakte, handgehaltene System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen ist für gestalterische Projekt- und Hobbyarbeiten bestens geeignet. Mit dem TC-SY 500 P können Lacke und Lasuren gesprüht werden. Ob eine dünne Schicht Schutzlack, eine kräftige Schicht Lasur oder zu setzende Akzente: Die Farbmengenregulierung ermöglicht eine exakte Feinabstimmung zur idealen Anpassung des Farbauftrags, die verstellbare Luftkappe für einen Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl ermöglicht eine maximale Flexibilität bei allen Arbeiten. Mit dem abnehmbaren Sprühkopf zur schnellen und unkomplizierten Reinigung aller farbführenden Elemente wird hartnäckigen Verunreinigungen an den Düsen vorgebeugt. Nach getaner Arbeit lässt sich das Sprühsystem einfach durch die praktische Aufhängevorrichtung zum platzsparenden Aufbewahren verstauen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Düsen für unterschiedliche Lack- und Lasurviskositäten, eine Reinigungsbürste zum Reinigen des Steigrohrs, eine Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse, ein Farbbehälter mit 1000 ml Fassungvermögen sowie ein hierfür passgenauer Deckel und ein Behälter zur Viskositätsprüfung.- handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen - geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren - abnehmbarer Sprühkopf zur Reinigung aller farbführenden Elemente - Farbmengenregulierung zur idealen Anpassung des Farbauftrags - verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl - dank Softgriff sichere und komfortable Handhabung - praktische Aufhängevorrichtung zum platzsparenden Aufbewahren - Spannung 220-240 V - Leistung 500 W - Förderleistung 550 ml/min - Behältervolumen 1.000 ml - Viskosität max. 60 DIN-sec - 1 Stück Farbsprühpistole - 2 Stück Düse, für unterschiedliche Lack- und Lasurviskositäten - 1 Stück Reinigungsbürste zum Reinigen des Steigrohrs - 1 Stück Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse - 1 Stück Behälter zur Viskositätsprüfung - 1 Stück Deckel für Farbbehälter - 1 Stück Farbbehälter mit Messskala, 1.000 ml Weitere Informationen: | | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 500 W | Förderleistung: | 550 ml/min | Behältervolumen: | 1.000 ml | Viskosität: | max. 60 DIN-sec |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches, Farbsprühpistole, Sprühpisole, Sprühsystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,57* | € 61,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 52,77* | € 67,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,25* | € 71,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,71* | € 72,06* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 59,82* | € 75,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|