Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Wagner SprayTech Control 150 M 5,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95688542
Hersteller:
     Wagner SprayTech
Herst.-Nr.:
     2394312
EAN/GTIN:
     4004025095146
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Dank der Kombination aus bequem zu befüllenden Farbtank, komfortabler Tragemöglichkeit und der innovativen High Efficiency Airless (HEA) Technologie wird das Sprühen mit der Control 150 M zu einem noch nie dagewesenen Erlebnis. Egal ob Gartenzaun oder Carport, Kellerwand oder Zimmerdecke - so schnell und gleichzeitig sauber haben Sie noch nie Farbe, Lacke oder Lasuren aufgebracht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck der Sprühpistole
Farbe
Fassungsvermögen
5.5 l
Geeignet für den Lacktyp
Acrylfarbe, Latexfarbe
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Terrassenbeläge, Holz
Maximaler Betriebsdruck
110 bar
Luftstrom
0.9 l/min
Vibrationsemission
3.8 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Schlauchlänge
7.5 m
Geräuschpegel
78 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
40 °C
Maximale Betriebstemperatur
42 °C
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.