Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner Control Pro 250 M Farbsprühsystem 550 W Fördermenge (max.) 1250 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629550-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2371053
EAN/GTIN:
     4004025086434
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner Control Pro 250 M Farbsprühsystem 550 W Fördermenge (max.) 1250 ml/min

Farbsprühsystem Control Pro 250 M

Die Control Pro 250 M ist ein kompaktes Airless Spritzgerät mit Tragegriff für alle Malerarbeiten des erfahrenen Heimwerkers, Servicedienstleisters und Handwerkers mit gelegentlichen Spritzprojekten. Die Materialzerstäubung erfolgt mittels High Efficiency Airless, kurz HEA-Technologie mit reduziertem Druck und ermöglicht dadurch einen sprühnebelarmen, perfekt deckenden Farbauftrag. Kombiniert mit einer neuen Düsenkonstruktion steht dieses Airless Spritzsystem deshalb für maximale Kontrolle und professionelle Ergebnisse ohne Streifenbildung. Somit fällt es mit der Control Pro 250 M nicht nur Geübten, sondern auch Erstanwender leicht, ein perfektes Spritzergebnis zu erzielen. Es können alle lösemittelhaltigen und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Holzschutzmittel sowie Dispersions- und Latexfarben verarbeitet werden. Dank der hochwertigen Airless Pistole mit Zwei-Finger-Abzug ist höchster Bedienkomfort garantiert. Der 9 m lange und sehr flexible Schlauch bietet einen großen Arbeitsradius.

Ausstattung:
Direktansaugung · Leichtgewichtige Airless-Pistole mit Zwei-Finger-Abzug · Druckregulierung.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Wandfarben,Lacke & Lasuren · Druck: 110 bar · Fördermenge (max.): 1250 ml/min · Gewicht: 7.6 kg · Leistungsaufnahme: 550 W · Luftschlauch-Länge: 9 m · Weitere technische Daten: Flächenleistung: 15 m² in 2 min

Lieferumfang:
311 HEA Wende-Düse · 517 HEA Wende-Düse.

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Anwendung (Farbe):
Wandfarben | Lacke & Lasuren
Fördermenge (max.):
1250 ml/min
Leistungsaufnahme:
550 W
Druck:
110 bar
Luftschlauch-Länge:
9 m
Gewicht:
7.6 kg
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: Wagner, 2371053, Control Pro 250 M, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,92*
€ 447,62*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 395,13*
€ 462,23*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 603,12*
€ 692,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,23*
€ 550,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,63*
€ 548,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.