Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 1,25A ATMR1-1/4Amp-Trap ATMR schnell auslösenden Sicherung 600 Volt mit der kleinsten Abmessung die für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuertransformatore...
Püschel Feinsicherungen FSF16,0B FSF16,0B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 16 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspa...
Sicherungseinsatz Class CC T 10x38 0,8A ATDR8/10Amp-Trap 2000 ATDR Sicherungseinsatz bietet Schutz vor Beschädigungen nach IEC Typ 2 für die zunehmend anfälligen Nebenstromkreise und Kleinmotoren i...
Püschel Feinsicherungen FSF2,0B FSF2,0B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannu...
Sicherungseinsatz Class CC T 10x38 1,6A ATDR1-6/10Amp-Trap 2000 ATDR Sicherungseinsatz bietet Schutz vor Beschädigungen nach IEC Typ 2 für die zunehmend anfälligen Nebenstromkreise und Kleinmotoren...
Püschel Feinsicherungen FSF2,5B FSF2,5B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2.5 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspan...
Püschel Feinsicherungen FSF3,15B FSF3,15B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nenns...
Hersteller: ETI POLAM Nennspannung: 500V AC;500V DC Nennstrom: 125A Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 500V DC Sicherungs-Typ: Schmelz Sicherungsgröße: DV Herstellerserie: D Sicherung-Aart: Ke...
Sicherungseinsatz Class CC T ATQR 10x38 1,125A ATQR1-1/8ATQR-Sicherungen mit kleinen Abmessungen verfügen über Zeitverzögerungseigenschaften, die sich ideal für die hohen Einschaltströme von Steuer...
Püschel Feinsicherungen FSF4,0B FSF4,0B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannu...