Eaton 187358 PFIM-63/4/003-G/F FI-Schutzschalter für Mischfrequenzen G/F 63 A 0.03 A 230 V · Typ AC, A und F · Ausgelöstanzeige · Für Fehler- und Zusatzschutz · Echte Kontaktstellungsanzeige · Ausf...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 63A 5SV3346-6LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 f...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 63A 5SV3346-6LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Sc...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 63A 5SV3346-6LB01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berühr...
Eaton Y7-170334 FRCMM-63/4/003-A FI-Schutzschalter 3phasig A 63 A 0.003 A FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, Typ A Design Spannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für industrielle und kommerzielle ...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlers...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0KLFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...