Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtun...
Eaton 300302 PXF-63/4/003-B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI B 4polig 63 A 0.03 A 230 V,400 V FI-Schutzschalter Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter · Allstromsensitiver Fehlerstroms...
Eaton 300303 PXF-63/4/03-B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI B 4polig 63 A 0.3 A 230 V,400 V FI-Schutzschalter Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter · Allstromsensitiver Fehlerstromsch...