Übersicht | "Federwaage"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Mech. Kraftmesser / Federwaage, 0-50N, Zugkraft (1 Angebot) Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona... |
|
€ 142,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,95* pro Stück |
| |
Federwaage 25 kg (2 Angebote) 250387 Federwage mit Stahlhaken und -ring. Mit klaren und einfach ablesbaren metrischen und zölligen Maßeinheiten. Ideal zum Wiegen von abgepackter Ware. Mit Aufhängering. |
|
ab € 6,9709* pro Stück |
| |
Pesola Federwaage Macro bis 200 N, Inhalt: 1 Stück (27 Angebote) Pesola Federwaage Macro bis 200 N aus eloxiertem und abriebfreiem Aluminium PESOLA® Macro Federwaage bis 200 Newton Die PESOLA® Macro Federwaage ergibt genauste Messergebnisse in jedem Terrain ohne... |
|
ab € 91,02* pro Stück |
| |
Präzisionsfederwaage MacroLine 10kg PESOLA (25 Angebote) metrisch · genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung · Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schw... |
Precision Instruments GmbH 80010 |
ab € 87,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,88* pro Stück |
| |
Waage Handy 1kg/10g ws Federwaage m. Wiegeteller (3 Angebote) WEDO HANDY 1000. Die Federwaage Handy 1000 arbeitet in 10-Gramm-Schritten mit einer Tragkraft bis 1 kg und ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die Anzeige mit dem roten Zeiger ist gut ablesbar und... |
|
ab € 13,82* pro Stück |
| |
Pesola Federwaage Macro bis 100 N, Inhalt: 1 Stück (19 Angebote) Pesola Federwaage Macro bis 100 N aus eloxiertem und abriebfreiem Aluminium PESOLA® Macro Federwaage bis 100 Newton Die PESOLA® Macro Federwaage ergibt genauste Messergebnisse in jedem Terrain ohne... |
|
ab € 89,74* pro Stück |
| |
Federwaage Medio 1000g Pesola (17 Angebote) Federwaage Medio, Gramm-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, d... |
Precision Instruments GmbH 41000 |
ab € 42,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 64,67* pro Paket |
| |
|
|
€ 82,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,40* pro Stück |
| |
Federwaage 50 kg (2 Angebote) 250394 Federwage mit Stahlhaken und -ring. Mit klaren und einfach ablesbaren metrischen und zölligen Maßeinheiten. Ideal zum Wiegen von abgepackter Ware. Mit Aufhängering. |
|
ab € 7,9806* pro Stück |
| |
Pesola Federwaage Macro bis 50 kg, Inhalt: 1 Stück (29 Angebote) Pesola Federwaage Macro bis 50 kg aus eloxiertem und abriebfreiem Aluminium PESOLA® Macro Federwaage bis 50 kg Die PESOLA® Macro Federwaage ergibt genauste Messergebnisse in jedem Terrain ohne Batt... |
|
ab € 107,34* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Federwaage | | | Lasten abwiegen mit der Federwaage
Ein beliebtes Messgerät zum Bestimmen von Gewichten ist die Federwaage, die mittels einer Schraubenfeder arbeitet. Das Gewicht wird an einer Skala angezeigt, welche in Kilogramm unterteilt ist. Je nachdem, um welche Federwaage es sich handelt, sind weitere Einteilungen vorhanden. Es gibt Modelle mit verschiedenen Wiegebereichen und Skaleneinteilungen. Zum Beispiel erfolgt die Einteilung bei einer Federwaage mit einer Tragkraft von 25 kg in 50 g Schritten, bei 50 kg in 100 g Schritten und bei 100 kg in 200 g Schritten. Üblich sind ebenfalls viel kleinere Federwaagen.
Heutzutage werden Federwaagen, Taschenfederwaagen oder Zeigerschnellwaage zwar noch gerne eingesetzt, da diese einfach in der Handhabung sind, allerdings gibt es nur noch wenige Hersteller, die Federwaagen bauen. Verwendung finden Federwaagen nach wie vor in den verschiedensten Betrieben, da die Vorteile dieser Waage geschätzt werden. Das Messergebnis ist zwar nicht zu 100 Prozent genau, aber für viele Einsatzbereiche ausreichend.
Wie funktioniert die Federwaage?
Um mit einer Federwaage das Gewicht ermitteln zu können, nutzen Zug- oder Gewichtskräfte die lineare und elastische Dehnung von einer Schraubenfeder, wobei die Einwirkung der Zugkraft erforderlich ist. Gemessen wird die Ausdehnung der Länge der Feder. Um aus dieser Ausdehnung das Gewicht bestimmen zu können, wird das Hookesche Gesetz angewandt. Dieses besagt, dass die Längenausdehnung proportional zur Zugkraft ist. Mit der Federwaage lässt sich also das Gewicht über die Dehnung der elastischen Schraubenfeder ermitteln. Über einen Zeiger und eine Skala wird das Gewicht angezeigt.
Wie ist eine Federwaage aufgebaut?
Federwaagen gibt es in verschiedenen Formen, wobei es auf den jeweiligen Einsatz ankommt, ob eine Federwaage geeignet ist. Die Form ist länglich, mit einem Aufhänge- bzw. Haltering, an dem am unteren Ende ein Haken befestigt ist. Mit diesem können Lasten hochgehoben und gewogen werden. Der Messbereich variiert von Waage zu Waage, ebenso verhält es sich mit der Skaleneinteilung. Federwaagen können auch eine runde Form haben.
Die meisten Modelle bestehen aus einem Kunststoffgehäuse, auf welchem sich eine Wiegeschale befindet. Die Wiegeschale kann grundsätzlich abgenommen werden. Die Ermittlung des Gewichtes erfolgt nach demselben Prinzip auch bei anderen Federwaagen. Ebenso wird das Gewicht durch einen Zeiger auf einer Skala angezeigt. Vor dem Kauf einer Waage empfiehlt es sich, den Einsatzbereich genau zu überlegen und die Federwaage dann auf den Bedarf abzustimmen. Federwaagen ermöglichen es, das Gewicht von vorwiegend kleineren Gegenständen schnell und ohne viel Aufwand ermitteln zu können.
Justierung
Um die Genauigkeit einer Federwaage auch nach mehreren Jahren und Einsatzzeiten noch garantieren zu können, werden Waagen in regelmäßigen Abständen justiert. Mit der Justierung erfolgt eine Einstellung an Messgeräten, welche möglichst geringe Messabweichungen ergeben. In bestimmten Bereichen wird die Justierung bzw. die Eichung von Waagen vom Gesetz vorgeschrieben, um Messabweichungen auszuschließen bzw. möglichst gering zu halten. Die gesetzlich vorgeschriebene Justierung gibt es zum Beispiel bei Arzneimittelherstellern, Apotheken, beim Zoll oder im Lebensmittelhandel.
|
|