Übersicht | "Faltentaschen"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 11,38* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 12,54* pro 100 Packungen |
| |
|
|
ab € 15,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,37* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,12638* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,06998* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,64* pro Stück |
| |
|
Mayer-Kuvert-network 30007044 |
ab € 36,91* pro 100 Stück |
| |
|
Mayer-Kuvert-network 30007071 |
ab € 14,18* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 16,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,53* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 44,31* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Faltentaschen | | | Faltenversandtaschen - die voluminösen Umschläge
Geht es bei der Versandhülle um die Frage, ob eine einfache oder eine Faltenversandtasche zum Einsatz kommen muss, sind letztlich die Füllmenge und die Dicke des Füllgutes ausschlaggebend. Faltenversandtaschen ermöglichen es Ihnen, in der Höhe variabel auch große Mengen für den Versand per Post oder Kurier ordentlich zu verpacken.
Die Faltenversandtasche mit Platzreserven
Die Faltenversandtasche besticht durch seitlich eingelassene, auffaltbare Platzreserven, die, sobald stärkeres Versandgut eingebracht wird, einfach aufgeklappt werden. Prospekte, Kataloge, Hefter und Mappen lassen sich genauso leicht verstauen wie Waren, die vom Format her in die Tasche passen und per Brief verschickt werden sollen. Während der Lagerung nehmen die Faltentaschen nicht mehr Platz in Anspruch als herkömmliche Versandtaschen, sind in der Verwendung nur deutlich flexibler.
Neben den herkömmlichen Briefformaten der A-, B-, C- und E-Reihe sind bei Faltenversandtaschen die Faltenhöhen ein wichtiges Kaufkriterium, da diese Aufschluss darüber geben, wie hoch das Versandgut sein darf.
| Brief-Versandformen* |
Format | Größe | passender Inhalt | Standard
Dicke: bis 5 mm
Gewicht: bis 20 g | Kompakt
Dicke: bis 10 mm
Gewicht: bis 50 g | Groß
Dicke: bis 20 mm
Gewicht: bis 500 g | Maxi
Dicke: bis 50 mm
Gewicht: bis 1000 g |
C3 | 324 x 458 mm |
DIN A3 |
|
|
|
X |
E4 | 280 x 400 mm |
DIN B4 |
|
|
|
X |
B4 | 250 x 353 mm |
DIN C4-Umschlag |
|
|
X |
X |
C4 | 229 x 324 mm |
DIN A4 |
|
|
X |
X |
B5 | 176 x 250 mm |
DIN C5-Umschlag |
|
|
X |
X |
C5 | 162 x 229 mm |
DIN A5 oder DIN A4 einmal gefaltet |
|
|
X |
X |
C6/5 | 114 x 229 mm |
DIN A4 gefaltet oder 1/3 DIN A4 |
X |
X |
|
|
DL (DIN Lang) | 110 x 220 mm |
1/3 DIN A4 |
X |
X |
|
|
B6 | 125 x 176 mm |
DIN C6-Umschlag |
X |
X |
|
|
C6 | 114 x 162 mm |
DIN A6, d.h. DIN A4 einmal längs, einmal quer gefaltet |
X |
X |
|
|
* Laut Angaben der Deutschen Post
Weitere Eigenschaften der Faltenversandtaschen
Der Boden
Faltenversandtaschen werden mit zwei unterschiedlichen Bodenformen angeboten. Spitzböden lassen die Seitenfalte nach unten hin schmal auslaufen und erzeugen einen spitzen Boden, der nicht mit ausgeklappt wird. Das volle Volumen ist demnach nicht über das gesamte Format der Versandtasche verfügbar. Die meist verwendete Variante sind jedoch Faltenversandtaschen mit Klotzboden. Bei diesen Modellen wird auch der Boden mit aufgefaltet und sorgt für eine maximale Breite bis zum unteren Ende.
Die Stabilität
Da in Faltentaschen meist großvolumige Inhalte verstaut werden, die gegenüber normalen Briefumschlägen recht schwer ausfallen können, sollten Sie prüfen, ob ein besonders stabiler Umschlag erforderlich ist, um absolute Reißfestigkeit zu gewährleisten. Hohe Papiergewichte bei Natronkraftpapiere und bei besonders schweren Sendungen die Verstärkung durch eingelassene Textilfäden sind Möglichkeiten, um einem Reißen der Versandhülle vorzubeugen.
Die Verschließbarkeit
Meist werden selbstklebende Varianten eingesetzt. Diese bieten einen einfachen, schnellen und sicheren Verschluss. Kleinere Faltentaschen, die mit Musterklammern verschlossen werden, sind vorgelocht sowie gerillt und werden auch als Musterbeutel bezeichnet. Sie sind ideal zum kostengünstigen Versand als Warensendung geeignet. Spezielle Faltenversandtaschen, die besonders hoher Feuchtigkeit und starken Verschmutzungen ausgesetzt sind, werden mit Reißverschlüssen geschlossen und sind aus Nylon gefertigt.
Seitenklappen und Polsterung
Gerade bei sperrigem Versandgut ist die Anordnung der Seitenklappen nicht unbedeutend. Außen liegende Seitenlaschen ermöglichen ein besonders störungsfreies Einschieben des Inhaltes. Zudem sollten Sie bei empfindlichem Transportgut auf eine ausreichende Polsterung und Stabilisierung achten. Luftpolsterversandtaschen schützen beispielsweise Proben und bruchempfindliche Versandgüter vor Beschädigungen. |
|