Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4921 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4921 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 4921 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 4921 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 4921 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158569
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4921
EAN/GTIN:
     3250650049219
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.706 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4955
ab € 41,71*
Sonstiges
GPV
4941
ab € 44,38*
Sonstiges
GPV
4914
ab € 40,82*
Sonstiges
GPV
4904
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.