Verbindungsmittel EN354 mit Bandfalldämpfer • Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg • Geprüft na...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD XXL" Nach EN 354 und EN 355 ∙ Zugelassen auch zur horizontalen Anwendung ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Kantenradius mind. 0,5 mm ∙ Haken am Seilende aus Alum...
Lanyard Rope Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Die abnehmbare Nahtschutzhülse schützt die Endvernähung und die Kennzeichnung. Dadurch wird d...
Verbindungsmittel EN354 mit Bandfalldämpfer • Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg • Geprüft na...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Skylotec L-0834-1C8 SKYSAFE PRO FLEX + I-Flexband, schwarz Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmittel mit einem flexiblen Arm und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis...
Falldämpfleine "Skysafe Pro Flex" Nach EN 354:2010, EN 355:2002 ∙ Dämpfersystem mit I-Flexband ∙ Große Gewichtspanne von 50 kg - 140 kg ∙ Immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangw...
Lanyard Stretch Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer. Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlänge bei Nicht-Geb...
Skylotec L-0128-1 BFD SK12 Verbindungsmittel I-Seil Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmittel mit einem FS 90 ST Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldä...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...