Übersicht | "Fahrrad-Lift"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 20,198* pro 10 Packungen |
| |
Fahrradhaken FH (13 Angebote) Der hochwertige Fahrradhaken FH mit Gummischutz zum Aufbewahren von Fahrrädern an der Wand. Im Set enthalten ist der Fahrradhaken mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube. |
|
ab € 4,60* pro Stück |
| |
|
August Vormann 001457001BL |
ab € 2,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,57* pro Stück |
| |
Fahrrad-Wandhalter Typ 3730 (1 Angebot) Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet Breite: 520 mm Wandabstand: 470 mm (bei ausgeschwenkten Armen) Stellraumtiefe: 700 mm Farbe: feuerrot (RAL 3000) max. Traglast 25 kg (VSF zertifiziert... |
WSM - Walter Solbach Metallbau |
ab € 120,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,623* pro 10 Packungen |
| |
Connex Fahrradhaken-Set, verzinkt DY222032 (1 Angebot) Fahrradhaken-Set • Pedalraste 50 x 105 x 115 x 40 mm • Radfixierung 70 x 65 x 60 mm Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf ... |
|
ab € 22,088* pro 5 Packungen |
| |
Fahrradhaken | Belastbar bis 30 kg (1 Angebot) Fahrradhaken • 125 x 95 x 50 mm • Hakenöffnung 75 mm • Belastungsgrenze: 30 kg • Verzinkt, kunststoffbeschichtet Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment k... |
|
ab € 15,245* pro 10 Packungen |
| |
|
|
ab € 18,41* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 802318 |
ab € 13,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,53* pro Stück |
| |
Einzel-Fahrradhaken (1 Angebot) Einzel-Fahrradhaken Zum Anschrauben, galvanisch verzinkt mit Felgenschoner. Maximale Reifenbreite bis 55 mm. |
|
ab € 69,85* pro Stück |
| |
Fahrrad-Lift (1 Angebot) Fahrrad-Lift Dieser geniale Lift schafft Platz, schont die Fahrradreifen und ist einfach an der Decke von Keller oder Garage zu montieren. Durch die mit Gummi überzogenen Haken entstehen keine Krat... |
|
ab € 20,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,00* pro Stück |
| |
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø18mm,BxH 150x150mm (1 Angebot) Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe Haken: 110 mm, Belastung max.: 40 kg, Rohr-... |
Alberts Deutschland 802219 |
ab € 2,14* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fahrrad-Lift | | | Der Fahrradhaken für die platzsparende Aufbewahrung von Fahrrädern
Soll das Fahrrad platzsparend positioniert werden, doch für den Fahrradständer fehlt der Platz? In diesem Fall kommt der Fahrradhaken zum Einsatz.
Fahrradhaken für die Wandmontage
Je nach Modell können Fahrradhaken entweder an der Wand oder aber an der Decke montiert werden. Verzinkter, korrosionsgeschützter Stahl, der über gummierte Auflageflächen an den Aufhängungen verfügt, bewährt sich bezüglich der Robustheit und zudem schützen die Gummierungen den Fahrradrahmen vor Kratzern. U-förmige Fahrradhaken, die per Dübel und Schraube an der Wand fixiert werden, überzeugen als Wandhalterungen ebenso wie Rahmenhalter, auf denen das Rad abgestellt und eingehakt wird. Sind die Rahmenhalter zudem noch einklappbar, wird ein weiterer Platzvorteil geboten. Ist der Rahmenhalter zudem noch stufenlos einstellbar, so können Räder unterschiedlicher Größe sicher darauf positioniert werden, wobei auch die U-förmigen Modelle diesen Vorzug gewähren.
Den Deckenlift unter die Lupe genommen
Der Deckenlift für Räder ermöglicht es, dass das Rad direkt unter die Decke gezogen werden kann. Halterungen für Lenker und Sattel bieten hierbei die nötige Stabilität, um das Rad optimal zu per Führungsrolle unter die Decke zu ziehen. Eine Fallsicherung bewährt sich schließlich in dem Sinne, dass das Rad nicht unkontrolliert zu Boden fallen kann.
Auch die Tragkraft sollte vor dem Kauf beachtet werden – Hinweise
Dem Bedarf entsprechend, sollte auch die Tragkraft der Haken vor dem Kauf Berücksichtigung finden. So können Haken beispielsweise problemlos Räder bis zu einem Gewicht von 25 kg tragen.
Fahrradschlösser und anderes Fahrradzubehör – Empfehlungen
Damit das Rad vor Diebstahl geschützt ist, ist ein Fahrradschloss oder Ringschloss unverzichtbar. Zum Transportieren von Gepäck eignen sich schließlich der Fahrradkorb oder die Fahrradtasche, wie auch der Fahrradanhänger oder die Fahrradbox als passendes Fahrradzubehör. Ist ein Malheur passiert, sollte auch Fahrrad-Flickzeug zur Verfügung stehen, um den Schaden zu beheben.
|
|