Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Fahrradhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einzel-Fahrradhaken
Produktbild zu Einzel-Fahrradhaken
Anwendungsbild zu Einzel-Fahrradhaken
Artikel-Nr.:
     3145-107874137
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     11.03.0040
EAN/GTIN:
     9002730851106
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrrad lift
Einzel-Fahrradhaken

Zum Anschrauben, galvanisch verzinkt mit Felgenschoner. Maximale Reifenbreite bis 55 mm.

Weitere Informationen:
Einstellplätze:
1
Radbreite:
bis 55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite:
100 mm
Ausführung:
mit Felgenschoner
Länge:
400 mm
Höhe:
580 mm
Material:
Stahl
Montageart:
Wand
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Aufhängehaken, Fahrradständer, Garagenhaken, Kellerhaken, LTB2021, Radlhalter, Radlständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.