Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø18mm,BxH 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø18mm,BxH 150x150mm
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø18mm,BxH 150x150mm
Artikel-Nr.:
     C709-802219
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802219
EAN/GTIN:
     4004338802219
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrrad lift
Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe Haken: 110 mm, Belastung max.: 40 kg, Rohr-Ø: 18 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80221 9
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Belastung max.:
40 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.117 kg
Haltebügel:
einseitig
Maß a 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
110 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Haken
Rohr-Ø:
18 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.