Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe Haken: 110 mm, Belastung max.: 40 kg, Rohr-...
Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 18-30 kg Farbe RAL 9006 alusilber für e-Bike's und Fahrräder mit Raddurchmesser bis 29'' für Reifenquerschnitte bis 80 mm platzspar...
Mit den Fahrradwandhaken im 12er Set sorgst Du für Ordnung in Werkstatt, Keller und Garage. Die Fahrrad-Wandhalterung ermöglicht Dir neben Deinem geliebten Drahtesel auch Werkzeuge, Gartengeräte un...
Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Inhalt pro PE: 1 St., Tiefe Haken: 90 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 50 mm, Plattenbreite: ...
Mit den Fahrradwandhaken im 8er Set sorgst Du für Ordnung in Werkstatt, Keller und Garage. Die Fahrrad-Wandhalterung ermöglicht Dir neben Deinem geliebten Drahtesel auch Werkzeuge, Gartengeräte und...
Fahrrad-Lift Dieser geniale Lift schafft Platz, schont die Fahrradreifen und ist einfach an der Decke von Keller oder Garage zu montieren. Durch die mit Gummi überzogenen Haken entstehen keine Krat...
Fahrrad-Wandhalter EUFAB 16408, 25 kg Zur Platzsparenden Aufbewahrung eines Fahrrades in der Garage, im Keller usw.. Durch die gummierte Rahmenhalter ist das Fahrrad vor Beschädigungen geschützt. D...
Filmer Fahrrad-Lift Premium 49820 Dieser geniale Lift schafft Platz, schont die Fahrradreifen und ist einfach an der Decke von Keller oder Garage zu montieren. Durch die mit Gummi überzogenen Haken...
ONVAYA® Fahrrad Pedal Wandhalterung 2er Alle Vorteile auf einen Blick: - Geeignet für alle Fahrräder: Die Wandhalterung kann für alle gängigen Fahrradtypen und Pedalformen genutzt werden - Platzspa...
ONVAYA® Fahrrad Pedal Wandhalterung Alle Vorteile auf einen Blick: - Geeignet für alle Fahrräder: Die Wandhalterung kann für alle gängigen Fahrradtypen und Pedalformen genutzt werden - Platzsparend...
Fahrrad-Wandhalter 3730 RAL 3000, Wandmontage, 1 Stellplatz Innovativer Fahrradwandhalter. Geeignet für fast alle Fahrräder und mit 30 kg Tragelast auch die meisten Pedelecs. Praktische Aufhängevor...