Mit dem ROBUSTO Stahlbügel grenzen Sie Bereiche ab und schaffen Anlehnmöglichkeiten für Fahrräder. Der stahlfarbene Universalbügel ist feuerverzinkt und zum Aufdübeln. Er ist 90 cm breit und 80 cm ...
Anlehnparker, Modell 4700 XBF, einseitig, 2 Einstellplätze. Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion. Hochformatige Einstell- und ummantelte Anlehnbügel. Für Reifenbreiten bis 64 mm. Inte...
E-Bike - Anlehnbügel Einzelbügel mit Ladestation aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Vierkantrohr 60 x 60 mm und 100 x 100 mm Höhe ca. 1000 mm Überflur ·inklusive IP 54 Ausgangssteckdose 23...
Mit dem ROBUSTO Stahlbügel grenzen Sie Bereiche ab und schaffen Anlehnmöglichkeiten für Fahrräder. Der stahlfarbene Universalbügel ist feuerverzinkt und zum Einbetonieren. Er ist 90 cm breit und 12...
Höhe über Flur: ca. 800 mm Material: Edelstahl Bügel: Ø 48 mm Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die L...
Höhe über Flur: 850 mm Breite: ca. 1400 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | | Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich. Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im...
Mit dem ROBUSTO Stahlbügel zum Aufdübeln sorgen Sie für eine zuverlässige Begrenzung im Innen- und Außenbereich, die gleichzeitig noch als Anlehnbügel und zum Anschließen von Fahrrädern genutzt wer...
Der ROBUSTO Anlehnbügel aus feuerverzinktem Stahl ermöglicht zuverlässige Begrenzungen im Innen- und Außenbereich genauso wie das Anschließen von Fahrrädern. Zusätzliche Stabilität bietet der etwa ...
Höhe über Flur: ca. 800 mm Material: Edelstahl Bügel: Ø 48 mm Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die L...
Höhe über Flur: 850 mm Breite: ca. 1400 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | | Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich. Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...