Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike - Anlehnbügel - Einzelbügel ohne verschließbare Ladebox, feuerverzinkt und schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-454_080PBE
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     454_080PBE
EAN/GTIN:
     4250384752309
Betriebsanleitung
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Anlehnbügel

E-Bike - Anlehnbügel Einzelbügel mit Ladestation

  • aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Vierkantrohr 60 x 60 mm und 100 x 100 mm
  • Höhe ca. 1000 mm Überflur
  • ·inklusive IP 54 Ausgangssteckdose 230V mit Schutzdeckel
  • Breite: 800mm
  • Gesamthöhe: 800 mm
  • mit Bodenplatten zum Aufdübeln
  • bauseitig muss ein Anschlusskabel verlegt sein zur Verbindung mit dem Anlehnbügel
  • mit eigenem Ladegerät kann das E-Bike an die Steckdose angeschlossen und geladen werden
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,72 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, e-bike ladestation, schake anlehnbügel, E-Bike-Anlehnbügel, E-Bike Ständer, E-Bike Anlehnständer, E-Bike Fahrradständer, E-Bike Ladestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 280,11*
€ 372,02*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 329,50*
€ 391,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,85*
€ 391,95*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 725,36*
Ähnlich
Schake
ab € 666,35*
Ähnlich
Schake
ab € 300,98*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 145,80*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,19*
Ähnlich
Schake
421_92
ab € 182,34*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 209,23*
Ähnlich
Schake
421_99
ab € 227,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.