Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5911
Herst.-Nr.:
     105900101
EAN/GTIN:
     4250366528281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Edelstahl zum Einbetonieren
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,7
Höhe [cm]:
115,0
Länge [cm]:
100,00
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Edelstahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 250,98*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,17*
€ 250,99*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,72*
€ 258,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,20*
€ 260,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 274,18*
€ 326,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.