Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5921
Herst.-Nr.:
     105900021
EAN/GTIN:
     4250366515830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt zum Einbetonieren
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,7
Höhe [cm]:
115,0
Länge [cm]:
100,00
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,48*
€ 93,17*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,08*
€ 94,29*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,01*
€ 104,65*
€ 4,95*
ab € 84,74*
€ 106,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 110,83*
€ 140,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 203,27*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 206,52*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,42*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 196,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.