Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fahrbare klimageräte domo
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fahrbare Klimageräte

  Fahrbare Klimageräte  (149 Angebote unter 27.908.521 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrbare Klimageräte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrbare Klimageräte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrbare Klimageräte
^

Mobile Klimageräte

Ein mobiles Klimagerät bietet zunächst einen großen Vorteil gegenüber einem Splitklimagerät, es kann einfach in jeder beliebigen Ecke des Büroraumes aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Soll die Wärme dauerhaft aus dem Raum geführt werden, muss der Abluftschlauch lang genug sein.  Darin liegt auch gleich der Nachteil des mobilen Klimagerätes. Die warme Luft muss bei diesem Gerät über einen Schlauch aus dem Raum abgeführt werden.
Meist stehen mobile Klimageräte zwar auf Rollen und können somit leicht transportiert werden, aber Sie sollten beim Einsatz von mobilen Klimageräten immer bedenken, dass die warme Luft z. B. durch ein angekipptes Fenster abgeleitet werden muss. Durch das geöffnete Fenster strömt wiederum warme Luft von außen in den Raum hinein, was zur Folge hat, dass das Klimagerät ständig auf Hochtouren läuft und somit wertvolle Energie verschwendet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.