Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO RKL Eco Series RKL 360 Eco S-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8646619
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1616361
EAN/GTIN:
     4026415152543
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko
Das mobile Raumklimagerät RKL 360 Eco kann gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.
REMKO RKL Eco Series RKL 360 Eco S-Line - Klimaanlage - Mobil - 2.9 EER - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Silber
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
410 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Max. Entfeuchtungskapazität
39.6 L/24Std.
Luftstromsteuerung
Verstellbare Lüftungsschlitze vorne, Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 100 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
3.5 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
IP20, EN 62233:2008, Directive 206/2012/EU, Directive 626/2011/EU, Richtlinie 2009/125/EG, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, RoHS II 2011/65/EU, EN 55014-1:2017
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
84 cm
Gewicht
38 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
5.9 A
Energieeffizienzgröße (EER)
2.9
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB(A)
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.2 kW - 1.2 kWh
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,89*
€ 853,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,41*
€ 846,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,47*
€ 814,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,69*
€ 788,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.