Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät mobil, R290 kühl/heiz. 3,5/2,9kW GAM 12 HP ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-59452249
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2611318
EAN/GTIN:
     4250059911369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte

Klimagerät mobil, R290 kühl/heiz. 3,5/2,9kW GAM 12 HP ECO

Kompaktes, Monoblock Klimagerät mit zusätzlicher Wärmepumpenfunktion zum Heizen. Geeignet für Innenaufstellung mit IR-Fernbedienung oder direkter Bedienung. Entfeuchtungsfunktion integriert. Im Kühlbetrieb wird anfallendes Schwitzwasser verdampft und mit der Abluft abgeführt, ein Entleeren des Tanks entfällt. Das mobile Klimagerät wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben, es handelt sich hier um ein rein natürliches Gas, welches keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Typ Kältemittel:
R290
Bedienung:
Fernbedienung
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Ausführung:
Schlauch
Timer:
ja
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,20*
€ 1.425,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,45*
€ 1.402,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,40*
€ 1.321,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,23*
€ 1.270,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,17*
€ 1.202,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.