Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz für Schrittgeschwindigkeit 10 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fah...
Fahrbahnschwellen Abschluss mit Nut, LxBxH 900 x 450 x 50 mm | PL0524 Fahrbahnschwellen Ausführung: Abschluss mit Nut LxBxH 900 x 450 x 50 mm für Richtgeschwindigkeit 25/30 km/h Farbe: schwarz aus ...
Temposchwelle bis 30 km/h Stecksystem - Endstück gelb mit Kautschukummantelung Material: PP (Polypropylen) 40 x 400 x 200 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,7 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis...
Trennbalken aus Recycling-Gummi, weiß reflektierend, LxBxH 1200 x 150 x 45 mm, rot. Trennbalken mit reflektierenden Einlagen. Breite: 15 cm, Überfahrhöhe: 4,5 cm. Länge Einzelelement: 120 cm. Trenn...
Das schwarz durchgefärbte, 20 x 40 cm große Endstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ...
Fahrbahnschwellen Abschluss mit Nut, LxBxH 900 x 450 x 75 mm | PL0525 Fahrbahnschwellen Ausführung: Abschluss mit Nut LxBxH 900 x 450 x 75 mm für Richtgeschwindigkeit 15/20 km/h Farbe: schwarz aus ...
Temposchwelle bis 30 km/h Stecksystem - Endstück schwarz mit Kautschukummantelung Material: PP (Polypropylen) 40 x 400 x 200 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,7 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinw...
Markierungsknopf zur Parkplatz- und Wegbegrenzung Eigenschaften: Material: PP-Polycarbonat Maße (H x B x L): 25 x 140 x 120 mm Gewicht: 0,12 kg Farbe: weiß inklusive 4 Drehstiftnägel zur Befestigun...
Das gelb tiefgefärbte, 50 x 40 cm große Mittelstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von c...
Fahrbahnschwelle, Endstück, gelb, bis max. 20 km/h überfahrbar, 50 mm hoch mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern langlebige Konstruktion aus spezieller Kuns...
Material: Gummi Reflektor: Kunststoff Farbe: schwarz Maße (Ø x H): 230 x 45 mm | | Unsere Empfehlung: Wir empfehlen für den Speed Stop eine 3er-Verlegung.
Fahrbahnschwellen Abschluss Zapfen, LxBxH 900 x 450 x 50 mm | PL0522 Fahrbahnschwellen Ausführung: Abschluss mit Zapfen LxBxH 900 x 450 x 50 mm für Richtgeschwindigkeit 25/30 km/h Farbe: schwarz au...
Temposchwelle bis 30 km/h Stecksystem - Mittelteil gelb mit roten und weißen Reflektoren mit Kautschukummantelung Material: PP (Polypropylen) 40 x 400 x 500 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 6,3 kg Bruchlast...
Markierungsknopf, quadratisch Eigenschaften: Material: PP-Polycarbonat Gewicht: 0,11 kg Maße (H x B x L): 20 x 105 x 105 mm Farben: gelb mit Reflektoren zur erhöhten Sichtbarkeit inklusive 2 Schrau...
Das schwarze Bodenschwellen-Set zum Aufdübeln sorgt mit einer Höhe von 5,6 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 20 km/h und somit für mehr Sicherheit in verkehrsberuhigten Bereich...