Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Mittelteil gelb mit roten und weißen Reflektoren Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 333 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,3 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Best...
Fahrbahnschwelle, tragbar, mit Anti-Rutsch-Belag, LxB 3000 x 250 mm. Starke Bodenhaftung dank Anti-Rutsch-Belag auf der Unterseite. Perfekt zur kurzfristigen Verkehrsberuhigung z.B. auf Werksgeländ...
Das Berliner Kissen Komplett-Set ist die ideale Lösung für den Verkehrsberuhigungsbereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von unter 30 km/h. Hergestellt aus hochwertigem Recycling-Gummi, biete...
Fahrbahnschwelle gelb, Endstück, bis max. 20km/h Eigenschaften: mit Reflektoren inklusive Befestigungsmaterial Material: Polypropylen Farbe: gelb Maße (L x B x H): 100 x 300 x 40 mm Gewicht: 0,26 kg
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Mittelteil <, 20 km/h Masse: L 420 x B 500 x H 50 mm Gewicht: 8 kg Befestigungsbo...
Das schwarz durchgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit ...
Fahrbahnschwelle Mittelstück gelb für Schrittgeschwindigkeit 10 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrba...
Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Mittelteil schwarz mit roten und weißen Reflektoren Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 333 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,3 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) B...
Fahrbahnschwelle, tragbar, ohne Anti-Rutsch-Belag, LxB 3000 x 250 mm. Perfekt zur kurzfristigen Verkehrsberuhigung z.B. auf Werksgeländen, Baustellen und im Umkreis von Schulen oder Kindergärten. E...
Das Berliner Kissen Komplett-Set ist die ideale Lösung für den Verkehrsberuhigungsbereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von unter 30 km/h. Hergestellt aus hochwertigem Recycling-Gummi, biete...
Fahrbahnschwelle schwarz, Endstück, bis max. 20km/h Eigenschaften: mit Reflektoren inklusive Befestigungsmaterial Material: Polypropylen Farbe: schwarz Maße (L x B x H): 100 x 300 x 40 mm Gewicht: ...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Mittelteil <, 20 km/h Masse: L 420 x B 500 x H 50 mm Gewicht: 8 kg Befestigungsbo...
Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Endstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. ...
Befestigung: zum Aufdübeln Material: Recyclingmaterial maximale Belastung: 3,5 t Überfahrlänge: 300 mm Lieferumfang: mit 2 Kabelkanälen á Ø 30 mm, Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial Fahr...
Höhe: 60 mm Durchmesser: 315 mm Materialstärke: 2 mm, mit 2 Rundeisen (Ø 12 x 120 mm) | zum Einlassen in Asphalt oder Beton, für Kreuzungen, vor gefährlichen Kurven, Betriebsgelände, verkehrsberuhi...