Fahrbahnschwelle Endstück schwarz für Schrittgeschwindigkeit 10 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrba...
Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Endstück gelb Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,26 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der Mi...
Fahrbahnschwelle, max. 10 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 405 x 250 mm, Normelement schwarz. Richtgeschwindigkeit 10 km/h für besondere Gefahrenpunkte. Für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände. H...
Fahrbahnschwelle gelb, Mittelteil, bis max. 20km/h Eigenschaften: mit Reflektoren inklusive Befestigungsmaterial Material: Polypropylen Farbe: gelb Maße (L x B x H): 333 x 300 x 40 mm Gewicht: 1,3 kg
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Mittelteil <, 10 km/h Masse: L 470 x B 500 x H 75 mm Gewicht: 12 kg Befestigungsb...
Das gelb tiefgefärbte, 50 x 40 cm große Mittelstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca....
Befestigung: zum Aufdübeln Material: Recyclingmaterial maximale Belastung: 3,5 t Überfahrlänge: 300 mm Lieferumfang: mit 2 Kabelkanälen á Ø 30 mm, Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial Fahr...
Fahrbahnschwelle Mittelstück gelb für Richtgeschwindigkeit 30 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrbahn...
Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Endstück schwarz Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,26 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der...
Fahrbahnschwelle, max. 20 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 340 x 250 mm, Normelement schwarz. Richtgeschwindigkeit 20 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung. Für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelä...
Fahrbahnschwelle schwarz, Mittelteil, bis max. 20km/h Eigenschaften: mit Reflektoren inklusive Befestigungsmaterial Material: Polypropylen Farbe: schwarz Maße (L x B x H): 333 x 300 x 40 mm Gewicht...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Mittelteil <, 10 km/h Masse: L 470 x B 500 x H 75 mm Gewicht: 12 kg Befestigungsb...
Das schwarz durchgefärbte, 50 x 40 cm große Mittelstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von...
Durchmesser Ø: 300 mm Material: Aluguss empfohlene Geschwindigkeit: ca. <30 km/h Kleberbedarf pro Teller: ca. 1 kg mit Verlegeschablone ohne Verlegeschablone ca. 2,5 kg | seit über 20 Jahren als ve...
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz für Richtgeschwindigkeit 30 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrb...