Fahrbahnschwellen Set für Richtgeschwindigkeit 30 km/h wolk® Temposchwelle Komplett-Set Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrbahnsc...
Fahrbahnschwellen Set für Richtgeschwindigkeit 30 km/h wolk® Temposchwelle Komplett-Set Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrbahnsc...
Fahrbahnschwellen-Set < 10 km/h, Breite 5,98 m Fahrbahnschwellen werden überall dort eingesetzt, wo ein Gefahrenpotenzial durch Autos oder LKWs entsteht. Das Fahrbahnschwellen-Set schützt Passanten...
Material: Recyclingmaterial Durchmesser: Ø 425 mm Höhe: 50 mm Farbe: gelb ohne Befestigungsmaterial | verändert effektiv das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer zum Aufdübeln und Aufkleben geeigne...
Temposchwelle aus PP, < 10 km/h, Grundelement, gelb Die widerstandsfähige und reifenschonende Temposchwelle aus Polypropylen gibt es als Grundelement und als Abschlusselement. Die Fahrschwelle sorg...
Temposchwelle bis 10 km/h Stecksystem - Endstück gelb Material: PP (Polypropylen) 50 x 250 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,34 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der Mi...
Fahrbahnschwelle Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm Aus Recycling-Kunststoff in gelb zum Aufdübeln Zubehör: 210744 Spezialdübel, f. Säulenschutz, m. Schrauben Suchbegriffe: Fahrbahnschwelle, Verkehrsle...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Endteil <, 10 km/h Masse: L 470 x B 230 x H 75 mm Gewicht: 3,5 kg Befestigungsbol...
Fahrbahnschwelle aus Recyling-Gummi, gelb / schwarz, für Richtgeschwindigkeit max. 20 km/h. Beständig gegen UV-Licht, Nässe, Öle sowie extreme Temperaturschwankungen. Rutschsichere, strukturierte O...
Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca...